Coffret photovoltaïque 1000 VDC 1 MPPT de 2 string, 1 intersectionneur 50A avec parafoudre dans un coffret IP65 IK08 8 modules, entrée sur MC4 et sortie via presse-étoupe, coffret conforme UTE C15-712-1
Nombre de MPPT : 1
Nombre de string/MPPT : 2
Inter sectionneur : 1000V / 50A
Parafoudre 1000 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,6 kV
Coffret plastique IP65 IK08
Haute résistance UV
Utilisation de -25 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Humidité relative : 0-95%
protection des cordes
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
température d'utilisation
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente